Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900027275, Hängeschrank m.VB-Türen 600x800x300,RW glatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-668749
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     22337-080-001
EAN/GTIN:
     4053569159869
Suchbegriffe:
Hänge-Schrank
Hängeschrank
Wand-Schrank
Wandhänge-Schrank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900027275, Hängeschrank (Standard), Breite 800 mm Diese Hängeschränke sind mit Vollblech- oder Sichtfenstertüren ausgestattet. Die Gesamt-Traglast beträgt 30 kg. , Material: Stahlblech, pulverbeschichtet , Rückwand: mit Bohrungen zur Wandbefestigung , Verschluss: Zylinderschloss , Fachböden: pulverbeschichtet, im 17-mm-Raster höhenverstellbar , Farbkombinationen: Standardfarbe RAL 7035 lichtgrau. Weitere Farben in Ein- oder Zweifarbenlackierung ohne Aufpreis lieferbar. , Türen: Vollblechtüren, mit Verstärkungstaschen , Abb. zeigt Schrank mit Lochung, Fabrikat: Pavoy
Weitere Informationen:
Türen:
Vollblech
Rückwand:
glatt
Farbe Korpus/Türen:
RAL 7035/7035
Höhe:
600 mm
Breite:
800 mm
Gehäuse-Traglast:
bis 30 kg
Fachboden-Traglast:
15 kg
Herstellerartikelnummer:
22337-080-001
Herstellername:
PAVOY GmbH Paul van Oyen
Markenname:
PAVOY
Made in Germany:
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 202,70*
€ 253,15*
51 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 197,17*
€ 254,43*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 209,45*
€ 259,51*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,15*
€ 301,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,41*
€ 296,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,13*
€ 282,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,50*
€ 280,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,70*
€ 241,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.