Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900029516, Vollpapp-VersandtVE100, 215x270mm, B5, 500 g/qm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-668971
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6030027
EAN/GTIN:
     4053569141741
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900029516, Vollpapp-Versandtasche Die Vollpapp-Versandtaschen sind ideal für Porto optimierten Versand von Katalogen, Büchern, Geschäftsunterlagen, Fotos etc. Das geringe Eigengewicht mit der hochwertigen Vollpappe mit Knick und umlaufendem Kantenschutz sorgt für einen sicheren Versand. , Aufreißperforation: mit Selbstklebeverschluss und Verschlussclip , Farbe: wahlweise in braun oder weiß , Variable Füllhöhe: bis ca. 20 mm Das Nutzmaß verkleinert sich bei zunehmender Füllhöhe., Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Maße*:
210x260 mm
Passend für DIN:
B5
Gewicht:
67 g
Qualität:
450 g/m²
Farbe:
weiß
VE/Stück:
100
Markenname:
neutrale Produktlinie
Made in Germany:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,63*
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 53,87*
€ 71,07*
5 Tage
40
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 57,49*
€ 75,68*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 4,90*
ab € 58,77*
€ 78,18*
26 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 60,61*
€ 79,70*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,07*
€ 84,57
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 55,93*
€ 66,56
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 55,08*
€ 65,55
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 53,96*
€ 64,21
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 53,87*
€ 64,11
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5387* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.