Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4015471017873, Diverse Profilrollen Ko 50 Flako. m. Stahlst. 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-710337
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4015471017873
EAN/GTIN:
     4015471017873
Suchbegriffe:
Anschweissrolle
Profilrollen
profilrollen simonswerk
anschweissrolle
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4015471017873, Profilrollen Ko 50 Flako. m. Stahlst. 100 mm, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Gr÷¯e:
100 mm
Rollen-Ï:
16 mm
Stift-Ï:
9 mm
Marke:
Simonswerk
Weitere Suchbegriffe: Profil, PROFILROLLEN
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
25
€ 5,90*
ab € 2,20*
€ 2,82*
7 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,79*
ab € 2,20*
€ 2,82*
Lager 260
50
25
Frei Haus
ab € 2,31*
€ 2,95*
1 Tag
50
25
Frei Haus
ab € 2,18*
€ 2,95*
1 Tag
25
25
€ 4,95*
ab € 2,46*
€ 3,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 73,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.