Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilrollen Ko 50 Flako.m. Stahlst. 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profilrollen Ko 50 Flako.m. Stahlst. 100 mm
Profilrollen Ko 50 Flako.m. Stahlst. 100 mm
Profilrollen Ko 50 Flako.m. Stahlst. 100 mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4015471017873
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4015471017873
EAN/GTIN:
     4015471017873
Suchbegriffe:
Anschweissrolle
Profilrollen
profilrollen simonswerk
anschweissrolle
Profilrolle KO 50, Stahl, blank

• Mit Stahlstift • Aus gezogenem Profilstahl • Mit Nase zum Anschweißen • Mit Messingring

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29741963
Größe:
100 mm
Stift-Ø:
9 mm
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Herstellerartikelnummer:
5 180744 0 00208
Herstellername:
Simonswerk GmbH
Markenname:
SIMONSWERK
Lief.-Art.-Nr.:
87650010
Rollen-Ø:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: Profil, Rolle, Bänder, Profilrolle, Anschweißband, Baubeschläge, Türbeschlag, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
25
€ 5,90*
ab € 2,20*
€ 2,82*
Lager 7
nicht lagernd
25
€ 4,79*
ab € 2,20*
€ 2,82*
7 Tage
50
25
Frei Haus
ab € 2,31*
€ 2,95*
2 Tage
50
25
Frei Haus
ab € 2,18*
€ 2,95*
2 Tage
25
25
€ 4,95*
ab € 2,46*
€ 3,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 70,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.