Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilrollen Ko 50 Flako. m. Stahlst. 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profilrollen Ko 50 Flako. m. Stahlst. 100 mm
Profilrollen Ko 50 Flako. m. Stahlst. 100 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-127245
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     87650010
EAN/GTIN:
     4015471017873
Suchbegriffe:
Anschweissrolle
Profilrollen
profilrollen simonswerk
anschweissrolle
Profilrolle KO 50, Stahl blank

M it Stahlstift, aus gezogenem Profilstahl, mit Nase zum Anschweißen, mit Messingring.

Weitere Informationen:
Größe:
100 mm
Rollen-Ø:
16 mm
Stift-Ø:
9 mm
Herstellerartikelnummer:
87650010
Herstellername:
Simonswerk GmbH
Markenname:
Simonswerk
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: 4015471017873, Profil, Profilrolle, Rolle
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
25
€ 5,90*
ab € 2,20*
€ 2,82*
8 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,79*
ab € 2,20*
€ 2,82*
7 Tage
50
25
Frei Haus
ab € 2,31*
€ 2,95*
Lager 6C8MS
50
25
Frei Haus
ab € 2,18*
€ 2,95*
2 Tage
25
25
€ 4,95*
ab € 2,46*
€ 3,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 75 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 73,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.