| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-723035 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4053569228909 EAN/GTIN: 4053569228909 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900030322, Schlüsselschrank Dieser Schlüsselschrank ist für die Wandbefestigung vorbereitet (Bohrungen an derRückseite, inklusive Montagematerial). , Ausführung: wahlweise 1- oder 2-türig , Innenausstattung:fortlaufend nummerierte und in der Höhe verstellbare Hakenleisten , Zylinderschloss: mit 2 Schlüsseln , Farbe: RAL 7035 lichtgrau Lieferumfang: Inklusive Schlüsselanhängern und Nummerierungsaufklebern., Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Anzahl Türen: | 2 | Anzahl Haken: | 1020 | Maße BxTxH: | 730x250x1300 mm | Markenname: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schlüsselbox, 00030322, SCHLÜSSELSCHRANK, 4053569228909, 1491601 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 646,85* | € 723,66* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 637,14* | € 727,07* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 665,23* | € 740,99* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 681,00* | € 756,24* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 722,34* | € 799,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|