Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sch.schrank 1020 H. 2-türig 1300x730x250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sch.schrank 1020 H. 2-türig 1300x730x250
Sch.schrank 1020 H. 2-türig 1300x730x250
Artikel-Nr.:
     4012-780897
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569228909
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
schlüsselkasten grau
";Schlüsselschrank

• 1- oder 2-türig
• Zylinderschloss inklusive 2 Schlüsseln
• Fortlaufend nummerierte und in der Höhe verstellbare Hakenleisten
• Serienmäßig mit Schlüsselanhängern und Nummerierungsaufklebern
• Für die Wandbefestigung vorbereitet (Bohrungen in der Rückseite, inklusive Montagematerial)
• Farbe: RAL 7035 lichtgrau

"
Weitere Informationen:
Anzahl Türen:
2
Anzahl Schlüsselplätze:
1020
Höhe:
1300 mm
Breite:
730 mm
Tiefe:
250 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: schlüsselbox, 30507498, Schlüsselkassette
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
7
Frei Haus
ab € 646,85*
€ 723,66*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 637,14*
€ 727,07*
5 Tage
7
Frei Haus
ab € 665,23*
€ 740,99*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 681,00*
€ 756,24*
Frei Haus
ab € 722,34*
€ 799,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 723,66*
€ 861,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 712,38*
€ 847,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 682,10*
€ 811,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 663,93*
€ 790,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 646,85*
€ 769,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.