Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sch.schrank 1020 H. 2-türig 1300x730x250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sch.schrank 1020 H. 2-türig 1300x730x250
Sch.schrank 1020 H. 2-türig 1300x730x250
Artikel-Nr.:
     6C8MS-780897
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569228909
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
schlüsselkasten grau
";Schlüsselschrank

• 1- oder 2-türig
• Zylinderschloss inklusive 2 Schlüsseln
• Fortlaufend nummerierte und in der Höhe verstellbare Hakenleisten
• Serienmäßig mit Schlüsselanhängern und Nummerierungsaufklebern
• Für die Wandbefestigung vorbereitet (Bohrungen in der Rückseite, inklusive Montagematerial)
• Farbe: RAL 7035 lichtgrau

"
Weitere Informationen:
Anzahl Türen:
2
Anzahl Schlüsselplätze:
1020
Höhe:
1300 mm
Breite:
730 mm
Tiefe:
250 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: schlüsselbox, 30507498, Schlüsselkassette
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 646,85*
€ 723,66*
Lager 6C8MS
7
Frei Haus
ab € 637,14*
€ 727,07*
5 Tage
7
Frei Haus
ab € 665,23*
€ 740,99*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 681,00*
€ 756,24*
Frei Haus
ab € 722,34*
€ 799,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 727,07*
€ 865,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 703,99*
€ 837,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 700,46*
€ 833,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 670,22*
€ 797,56
pro Stück
ab 6 Stück
€ 666,87*
€ 793,58
pro Stück
ab 8 Stück
€ 660,20*
€ 785,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 651,18*
€ 774,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 637,14*
€ 758,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.