Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K1116V, Fetra Paketkarre K1116V, Vollgummiräder 260 x 56 mm Vollgummiräder 250 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-736588
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     K1116V
EAN/GTIN:
     4017976611167
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klappkarre
Paketkarre
Postkarre
Kistenkarre
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

K1116V, Paketkarre K1116V, Vollgummiräder 260 x 56 mm Vollgummiräder 250 x 60 mm, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
17500 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
250
Schaufelbreite (mm):
400/330
Schaufeltiefe (mm):
150/500
Gesamtbreite (mm):
620
Gesamttiefe (mm):
849
Gesamthöhe (mm):
1150
Bereifung:
Vollgummi
Radgröße (mm):
260 x 56
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
zerlegt
Nettogewicht (kg):
17,5
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Nein
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 139,17*
€ 168,79*
8 Tage
6
Frei Haus
ab € 136,31*
€ 169,57*
6 Tage
25
€ 5,45*
ab € 142,46*
€ 172,41*
6 Tage
25
Frei Haus
ab € 143,50*
€ 173,15*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 143,71*
€ 173,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,79*
€ 200,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,48*
€ 199,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,26*
€ 187,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,06*
€ 178,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,17*
€ 165,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,96*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 29,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.