Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Paketkarre, 250 kg Tragkraft, Schaufel 150/500 x 400/330, Höhe 1150 mm, Vollgummiräder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Paketkarre, 250 kg Tragkraft, Schaufel 150/500 x 400/330, Höhe 1150 mm, Vollgummiräder
fetra® Paketkarre, 250 kg Tragkraft, Schaufel 150/500 x 400/330, Höhe 1150 mm, Vollgummiräder
fetra® Paketkarre, 250 kg Tragkraft, Schaufel 150/500 x 400/330, Höhe 1150 mm, Vollgummiräder
fetra® Paketkarre, 250 kg Tragkraft, Schaufel 150/500 x 400/330, Höhe 1150 mm, Vollgummiräder
fetra® Paketkarre, 250 kg Tragkraft, Schaufel 150/500 x 400/330, Höhe 1150 mm, Vollgummiräder
Artikel-Nr.:
     7356-K1116V
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     K1116V
EAN/GTIN:
     4017976611167
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klappkarre
Paketkarre
Postkarre
Kistenkarre
Handlich, mit großer Stahlrohr-Klappschaufel. Stabile Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. Sicherheitsgriffe. Räder mit Vollgummibereifung auf Kunststoff-Felgen. Naben mit Rollenlager. Bügel oben und Querstreben durchgebogen. Für den sicheren Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen, Eimern usw. Zerlegte Anlieferung. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
250
Schaufelbreite (mm):
400/330
Schaufeltiefe (mm):
150/500
Gesamtbreite (mm):
620
Gesamttiefe (mm):
849
Gesamthöhe (mm):
1150
Bereifung:
Vollgummi
Radgröße (mm):
260 x 56
Ausführung:
klappbar
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 139,17*
€ 168,79*
Lager 7356
6
Frei Haus
ab € 136,31*
€ 169,57*
6 Tage
25
€ 5,45*
ab € 142,46*
€ 172,41*
6 Tage
25
Frei Haus
ab € 143,50*
€ 173,15*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 143,71*
€ 173,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7356
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,57*
€ 201,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,25*
€ 197,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 161,36*
€ 192,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,70*
€ 182,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,58*
€ 174,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,31*
€ 162,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 7356
Versand: Lager 7356
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 58,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7356
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,96*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 29,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.