Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5011, Fetra Edelstahlwagen 5011, Ladefläche 1.000 x 500 mm Ladefläche 1.000 x 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-736678
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     5011
EAN/GTIN:
     4017976150116
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Servier-Wagen
Servierwagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5011, Edelstahlwagen 5011, Ladefläche 1.000 x 500 mm Ladefläche 1.000 x 500 mm, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
16000 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
120
Etagenhöhen (mm):
230, 850
Nutzflächenlänge (mm):
1000
Nutzflächenbreite (mm):
500
Gesamtlänge (mm):
1070
Gesamtbreite (mm):
570
Gesamthöhe (mm):
950
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
125 x 32
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
zerlegt
Nettogewicht (kg):
16
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, etagenwagen fetra, etagenwagen, tischwagen bis 120kg, Edelstahlwagen, EDELSTAHLWAGEN
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 364,03*
€ 416,47*
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 355,19*
€ 418,41*
6 Tage
25
Frei Haus
ab € 369,54*
€ 423,52*
5 Tage
25
Frei Haus
ab € 373,51*
€ 425,36*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 377,20*
€ 428,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,47*
€ 495,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,29*
€ 487,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,85*
€ 459,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,11*
€ 451,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,03*
€ 433,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.