Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4395, Fetra Etagenwagen 4395 mit 4 Böden, Ladefläche 1.250 x 610 mm Ladefläche 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Etagenwagen, 4 Ladeflächen 1250 x 610 mm, Holz, verstellbar, Höhe 1800 mm
fetra® Etagenwagen, 4 Ladeflächen 1250 x 610 mm, Holz, verstellbar, Höhe 1800 mm
fetra® Etagenwagen, 4 Ladeflächen 1250 x 610 mm, Holz, verstellbar, Höhe 1800 mm
Artikel-Nr.:
     260B-736996
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4395
EAN/GTIN:
     4017976043951
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagewagen
Beistellwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4395, Etagenwagen 4395 mit 4 Böden, Ladefläche 1.250 x 610 mm Ladefläche 1.250 x 610 mm, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
86000 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
500
Tragkraft Etage (kg):
80
Nutzflächenlänge (mm):
1250
Nutzflächenbreite (mm):
610
Gesamtlänge (mm):
1430
Gesamtbreite (mm):
620
Gesamthöhe (mm):
1800
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
200 x 40
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
montiert
Nettogewicht (kg):
86
TOTALSTOP möglich?:
Ja
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Ja
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 460,33*
€ 493,22*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 462,05*
€ 495,40*
16 Tage
5
Frei Haus
ab € 451,48*
€ 500,30*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 477,16*
€ 506,28*
14 Tage
15
Frei Haus
ab € 477,52*
€ 509,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 493,22*
€ 586,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 486,20*
€ 578,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 482,83*
€ 574,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 476,26*
€ 566,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 460,33*
€ 547,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E4195ET
ab € 71,87*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 24,17*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,86*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,68*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,43*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.