Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen 4395 mit 4 Böden


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Etagenwagen 4395 mit 4 Böden
Etagenwagen 4395 mit 4 Böden
Artikel-Nr.:
     3904H-8324395
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4395
EAN/GTIN:
     4017976043951
Suchbegriffe:
Ablagewagen
Beistellwagen
Etagenwagen
Leiterwagen

Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion, pulverbeschichtet. Feste und lose Böden aus wasserfester Siebdruckplatte eingelegt in Winkelstahl mit 15 mm hohem Rand an den Längsseiten. Gut geeignet für schmutzbehaftete und feuchte Waren, wie z.B. Blumenkästen. Lose Böden variabel einlegbar, Einhängeraster 120 mm. Mögliche Neigung bei schräger Einhängung ca 15 und 30 Grad. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Naben mit Rollenlager. Feststeller an den Lenkrollen gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Ladefläche 1250 x 610 mm

Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 459,61*
€ 501,09*
Lager 3904
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 465,90*
€ 503,35*
19 Tage
5
Frei Haus
ab € 460,96*
€ 511,77*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 474,09*
€ 514,59*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 481,20*
€ 517,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,35*
€ 598,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 497,39*
€ 591,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 489,39*
€ 582,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 480,29*
€ 571,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 465,90*
€ 554,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E4195ET
ab € 69,84*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,57*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,87*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,04*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,57*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.