Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8353-1, Fetra Etagenwagen 8353-1, Ladefläche 1.200 x 800 mm Ladefläche 1.200 x 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Etagenwagen, 5 Ladeflächen 1200 x 800 mm, , Höhe 1800 mm, 3 Seiten Rohrstreben
fetra® Etagenwagen, 5 Ladeflächen 1200 x 800 mm, , Höhe 1800 mm, 3 Seiten Rohrstreben
fetra® Etagenwagen, 5 Ladeflächen 1200 x 800 mm, , Höhe 1800 mm, 3 Seiten Rohrstreben
Artikel-Nr.:
     260B-737048
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8353-1
EAN/GTIN:
     4017976835310
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen fetra
etagenwagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

8353-1, Etagenwagen 8353-1, Ladefläche 1.200 x 800 mm Ladefläche 1.200 x 800 mm, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
128000 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
600
Tragkraft Etage (kg):
90
Nutzflächenlänge (mm):
1200
Nutzflächenbreite (mm):
800
Gesamtlänge (mm):
1369
Gesamtbreite (mm):
830
Gesamthöhe (mm):
1800
Etagenhöhen (mm):
269, 569, 869, 1169, 1469
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
200 x 40
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
zerlegt
Nettogewicht (kg):
128
TOTALSTOP möglich?:
Ja
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ETAGENWAGEN
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 662,84*
€ 718,61*
10 Tage
7
Frei Haus
ab € 643,37*
€ 721,86*
7 Tage
24
Frei Haus
ab € 682,122*
€ 742,792*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 710,30*
€ 770,41*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 712,37*
€ 787,4266*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 718,61*
€ 855,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 705,77*
€ 839,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 687,17*
€ 817,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 675,14*
€ 803,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 662,84*
€ 788,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E8103ETAW
ab € 54,37*
Zubehör
Fetra
E8123ETAW
ab € 72,21*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,56*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,83*
Zubehör
Fetra
E8103SG
ab € 8,16*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,88*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,42*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,97*
Zubehör
Fetra
E8103VK
ab € 32,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.