Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Etagenwagen, 5 Ladeflächen 1200 x 800 mm, , Höhe 1800 mm, 3 Seiten Rohrstreben


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Etagenwagen, 5 Ladeflächen 1200 x 800 mm, , Höhe 1800 mm, 3 Seiten Rohrstreben
fetra® Etagenwagen, 5 Ladeflächen 1200 x 800 mm, , Höhe 1800 mm, 3 Seiten Rohrstreben
fetra® Etagenwagen, 5 Ladeflächen 1200 x 800 mm, , Höhe 1800 mm, 3 Seiten Rohrstreben
Artikel-Nr.:
     7356-8353-1
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8353-1
EAN/GTIN:
     4017976835310
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen fetra
etagenwagen
Baukasten-System: Aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, Schraubkonstruktion. Stirnwände mit vertikalen Rohrstreben im Abstand von 130 mm.1 Längswand mit Rohrstreben zum Einhängen. 1 fester und 4 lose Einlegeböden aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor. Einlegeböden variabel einsetzbar, Teilung 100 mm. Tragkraft pro Einlegeboden 90 kg. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
600
Tragkraft Etage (kg):
90
Ladeflächenlänge (mm):
1200
Ladeflächenbreite (mm):
800
Gesamtlänge (mm):
1369
Gesamtbreite (mm):
830
Gesamthöhe (mm):
1800
Etagenhöhen (mm):
269, 569, 869, 1169, 1469
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
200 x 40
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Regalwagen, Transportregal, MultiVario
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 662,84*
€ 718,61*
Lager 7356
7
Frei Haus
ab € 643,37*
€ 721,86*
7 Tage
24
Frei Haus
ab € 682,122*
€ 742,792*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 710,30*
€ 770,41*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 712,37*
€ 787,4266*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7356
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 721,86*
€ 859,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 700,52*
€ 833,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 679,92*
€ 809,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 670,75*
€ 798,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 658,95*
€ 784,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 643,37*
€ 765,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 7356
Versand: Lager 7356
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 58,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7356
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E8103ETAW
ab € 54,37*
Zubehör
Fetra
E8123ETAW
ab € 72,21*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,56*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,83*
Zubehör
Fetra
E8103SG
ab € 8,16*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,88*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,42*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,97*
Zubehör
Fetra
E8103VK
ab € 32,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.