Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E18203ETAW, Fetra Boden für Etagenwagen 1200 x 800, mit 1 Paar Auflagewinkel mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-737115
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     E18203ETAW
EAN/GTIN:
     4017976512679
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boden für Etagenwagen
Etagenwagenboden
Fach-Boden
Fachboden
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

E18203ETAW, Boden für Etagenwagen 1200 x 800, mit 1 Paar Auflagewinkel mit 1 Paar Auflagewinkel, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
21520 GRAMM
Gesamtlänge (mm):
1200
Gesamtbreite (mm):
800
Gesamthöhe (mm):
47
Gesamttragkraft (kg):
180
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
Zubehör
Nettogewicht (kg):
21,52
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Zubehör
FIXSTOP möglich?:
Nein
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,48*
€ 119,56*
12 Tage
11
Frei Haus
ab € 93,86*
€ 120,10*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 98,19*
€ 121,20*
7 Tage
15
€ 5,45*
ab € 98,94*
€ 122,00*
7 Tage
15
Frei Haus
ab € 99,32*
€ 122,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,56*
€ 142,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,02*
€ 140,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,28*
€ 133,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,92*
€ 127,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,48*
€ 114,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.