Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Plattformwagen
>
Artikel
22811, Fetra Paletten-Fahrgestell 22811 für Gitterboxen und Flachpaletten für Gi
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Fetra
Lager 260
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
260B-737361
Hersteller:
Fetra
Herst.-Nr.:
22811
EAN/GTIN:
4017976228112
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Gitter-Behälter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
22811, Paletten-Fahrgestell 22811 für Gitterboxen und Flachpaletten für Gitterboxen und Flachpaletten, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
35000 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
1200
Nutzflächenlänge (mm):
1210
Nutzflächenbreite (mm):
810
Ladeflächenhöhe (mm):
282
Gesamtlänge (mm):
1255
Gesamtbreite (mm):
855
Gesamthöhe (mm):
329
Bereifung:
Elastic-Vollgummi blaugrau
Radgröße (mm):
200 x 50
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
montiert
Nettogewicht (kg):
35
TOTALSTOP möglich?:
Ja
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Nein
... >
Betriebs-/Werkstatteinrichtung
>
Betriebseinrichtung (Wartung, Inspektion)
>
Betriebseinrichtung (Wartung, Inspektion, nicht kl
Weitere Suchbegriffe:
Gitter-Faltbehälter
,
Gitterbehälter
,
Gitterboxen
,
Gitterfaltbehälter
,
Palettenfahrgestell
,
Palettenroller
,
Palettentransportwagen
,
Plattformwagen
,
fetra plattformwagen
,
plattformwagen
,
plattformwagen trgf. 1200 kg
,
Paletten-Fahrgestell
,
PALETTEN-FAHRGESTELL
Angebote
(29)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 224,49*
€ 254,49*
Lager 3904
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 226,45*
€ 254,99*
Lager 260
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 229,77*
€ 258,51*
Lager 6C8MS
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 225,05*
€ 259,49*
Lager 245
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 232,46*
€ 261,17*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,51*
€ 307,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,90*
€ 305,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,79*
€ 291,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,19*
€ 285,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,77*
€ 273,43
pro Stück
Lagerstand:
Lager 260
Versand:
Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
fetra® Aufsetzrahmen für Paletten-Fahrgestelle, für 1200 x 800 mm, Höhe mit Fahrgestell 652 mm
Fetra
22921
ab € 105,94*
Zubehör
fetra® Aufsetzrahmen für Paletten-Fahrgstelle, für 1200 x 800 mm, Höhe mit Fahrgestell 422 mm
Fetra
22901
ab € 101,67*
Zubehör
fetra® Aufsetzrahmen für Paletten-Fahrgstelle, für 1200 x 800 mm, Höhe mit Fahrgestell 552 mm
Fetra
22911
ab € 103,83*
Zubehör
fetra® Einklink-Rohrschiebebügel, ab Fahrgestellbreite 810 mm nutzbar, Zubehör
Fetra
22892
ab € 137,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen