Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Plattformwagen
>
Artikel
Paletten-Fahrgest. 22811 1200 kg Vollgummi-Elastic
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Fetra
Lager 4012
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4012-279504
Hersteller:
Fetra
Herst.-Nr.:
22811
EAN/GTIN:
4017976228112
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Gitter-Behälter
Paletten-Fahrgestell
Robuste Bauweise
Winkelstahl-Schweißkonstruktion mit/ ohne Fangecken.
Für Flachpaletten und Gitterboxen 1200x800 mm.
Pulverbeschichtet, RAL 5007 blau.
Mobil und sicher
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
Passende Bereifung für jeden Boden
Bereifung: Elastik-Vollgummi-Bereifung, Naben mit Kugellager. Geringer Rollwiderstand, elastischer Lauf, keine Fahrgeräusche.
Mit Fangecken.
Weitere Informationen:
Tragkraft:
1200 kg
Außenmaße LxBxH:
1255x855x329 mm
Ladefläche LxB:
1210x810 mm
Ladehöhe:
282 mm
Bereifung:
Elastik-Vollgummi
Rad-Ø:
200x50 mm
Eigengewicht:
35 kg
Made in Germany:
ja
... >
Betriebseinrichtung
>
Transport- und Lagertechnik
>
Fahrgestelle, Eckenroller
Weitere Suchbegriffe:
Gitter-Faltbehälter
,
Gitterbehälter
,
Gitterboxen
,
Gitterfaltbehälter
,
Palettenfahrgestell
,
Palettenroller
,
Palettentransportwagen
,
Plattformwagen
,
fetra plattformwagen
,
plattformwagen
,
plattformwagen trgf. 1200 kg
,
30200975
,
Aufsatzrahmen
,
Eckenroller
,
Palettenfahrgestelle
,
Transportgeräte
Angebote
(29)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 224,49*
€ 254,49*
Lager 3904
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 226,45*
€ 254,99*
Lager 260
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 229,77*
€ 258,51*
Lager 6C8MS
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 225,05*
€ 259,49*
Lager 245
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 232,46*
€ 261,17*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,49*
€ 302,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,02*
€ 301,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,01*
€ 286,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,42*
€ 281,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,49*
€ 267,14
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4012
Versand:
Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4012
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
fetra® Aufsetzrahmen für Paletten-Fahrgestelle, für 1200 x 800 mm, Höhe mit Fahrgestell 652 mm
Fetra
22921
ab € 105,94*
Zubehör
fetra® Aufsetzrahmen für Paletten-Fahrgstelle, für 1200 x 800 mm, Höhe mit Fahrgestell 422 mm
Fetra
22901
ab € 101,67*
Zubehör
fetra® Aufsetzrahmen für Paletten-Fahrgstelle, für 1200 x 800 mm, Höhe mit Fahrgestell 552 mm
Fetra
22911
ab € 103,83*
Zubehör
fetra® Einklink-Rohrschiebebügel, ab Fahrgestellbreite 810 mm nutzbar, Zubehör
Fetra
22892
ab € 137,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen