Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900039179, Rangierheber 3,0 t Universal Heber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260B-782796
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3T-C
EAN/GTIN:
     4053569728003
Suchbegriffe:
Rangier Hydraulikheber
Rangierheber
Rangierwagenheber
rangier hydraulikheber
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900039179, Rangier- und Hochheber, hydraulisch Die hydraulischen Rangier- und Hochheber sind mit schwenkbarenVorrädern für einen leichten und problemlosen Transport ausgestattet. , Tragfähigkeit: 1,4–15 t , Entspricht: den Grundsätzen für die Prüfung der Arbeitssicherheit von Winden-, Hub- und Zuggeräten VBG 8 und DIN 76 024, Ausgabe 1.1995 , Sicherheitsventil: Schutz vor Überlastungen , Serienmäßig: Fußpedal für Schnellhub , Rangierheber ab 5 t, Hochheber ab 3 t: Empfehlung für zusätzliche Transporträder (Optionales Zubehör) , Zubehör: auf Anfrage lieferbar , Garantie: 3 Jahre, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Ausführung:
Universalheber
Druck:
3 t
C:
1015 mm
D:
170 mm
A:
115 mm
B:
500 mm
F:
925 mm
Gewicht:
42,0 kg
Herstellerartikelnummer:
3T-C
Herstellername:
COMPAC GmbH Hydraulik-Vertrieb
Markenname:
COMPAC
Weitere Suchbegriffe: 00039179, RANGIERHEBER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 480,15*
€ 559,55*
42 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 466,31*
€ 562,16*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 492,95*
€ 572,43*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 559,55*
€ 665,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 550,21*
€ 654,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 515,56*
€ 613,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 496,34*
€ 590,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 480,15*
€ 571,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.