Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Bodenbeläge
>
Bodenmatten
>
Arbeitsplatzmatten
>
Eckelemente Arbeitsplatzmatte
>
Artikel
9900040105, Yoga Grip Ultra Ecke 4 St6 x 6 cm Gelb
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
260B-783638
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
15023
EAN/GTIN:
4260061897124
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900040105, Arbeitsplatzbodenbelag Yoga Grip Ultra schwarz, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ecke
Maße:
60x60 mm
Herstellerartikelnummer:
15023
Herstellername:
Miltex GmbH
Markenname:
Miltex
... >
Betriebs-/Werkstatteinrichtung
>
Betriebs-/Werkstatteinrichtung (Teile)
>
Bodenmatte (Werkstatteinrichtung, Teile)
Weitere Suchbegriffe:
Eckelement Bodenbelag
,
Eckelemente Arbeitsplatzmatte
,
Industrierost
,
anti-ermüdungsmatte gelb
,
eckelement bodenbelag
,
miltex antiermüdungsmatte
,
00040105
,
YOGA
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 2,49*
€ 3,90*
Lager 260
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,63*
€ 4,11*
Lager 214
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 2,67*
€ 4,33*
Lager 302
32 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 3,14*
€ 4,87*
Lager 4445
3 Tage
80
1
€ 7,90*
ab € 3,76*
€ 5,74*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
Lagerstand:
Lager 260
Versand:
Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eckelement, LxB 60 x 60 mm, VE 4 Stk, schwarz.
Miltex
15022
ab € 2,49*
Sonstiges
Randleiste für YOGA GRIP ULTRA, Ausführung männlich, VE 4 Stk, gelb.
Miltex
15021M
ab € 5,23*
Sonstiges
Randleiste für YOGA GRIP ULTRA, Ausführung männlich, VE 4 Stk, schwarz.
Miltex
15020M
ab € 5,23*
Sonstiges
Randleiste für YOGA GRIP ULTRA, Ausführung weiblich, VE 4 Stk, gelb.
Miltex
15021W
ab € 5,23*
Sonstiges
Randleiste für YOGA GRIP ULTRA, Ausführung weiblich, VE 4 Stk, schwarz.
Miltex
15020W
ab € 5,22*
Sonstiges
Stecksystem YOGA GRIP ULTRA, LxB 500 x 500 mm, VE 4 Stk, schwarz.
Miltex
15030
ab € 42,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen