Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yoga Grid Ecke (4 St) 6 x 6 cm Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yoga Grid Ecke (4 St) 6 x 6 cm Gelb
Yoga Grid Ecke (4 St) 6 x 6 cm Gelb
Yoga Grid Ecke (4 St) 6 x 6 cm Gelb
Yoga Grid Ecke (4 St) 6 x 6 cm Gelb
Yoga Grid Ecke (4 St) 6 x 6 cm Gelb
Yoga Grid Ecke (4 St) 6 x 6 cm Gelb
Yoga Grid Ecke (4 St) 6 x 6 cm Gelb
Yoga Grid Ecke (4 St) 6 x 6 cm Gelb
Yoga Grid Ecke (4 St) 6 x 6 cm Gelb
Yoga Grid Ecke (4 St) 6 x 6 cm Gelb
Yoga Grid Ecke (4 St) 6 x 6 cm Gelb
Artikel-Nr.:
     4012-284117
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     15023
EAN/GTIN:
     4260061897124
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Arbeitsplatzbodenbelag Yoga Grid schwarz

Modulares Bodenrost
Die Gitterplatten lassen sich nach Bedarf flexibel erweitern.
Widerstandsfähig und langlebig
Trittsicher und rutschfest nach R12 DIN 51130.
Gute Drainage und Lüftung nach V10 DIN 51130.

Ausführung
Material: 100 % Polyvinylchlorid (PVC).
Farbe: schwarz.
Plattengröße: 500x500 mm.
Materialstärke: 16 mm.
Gewicht: 4,8 kg/m².
Temperaturbeständig: –23 °C bis +60 °C.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Ecke
Maße:
60x60 mm
Made in Germany:
nein
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 2,49*
€ 3,90*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,63*
€ 4,11*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 2,67*
€ 4,33*
32 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 3,14*
€ 4,87*
3 Tage
80
1
€ 7,90*
ab € 3,76*
€ 5,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Miltex
15022
ab € 2,49*
Sonstiges
Miltex
15021M
ab € 5,23*
Sonstiges
Miltex
15020M
ab € 5,23*
Sonstiges
Miltex
15021W
ab € 5,23*
Sonstiges
Miltex
15020W
ab € 5,22*
Sonstiges
Miltex
15030
ab € 42,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.