Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900040324, Pfeiler-Schutzprofil 300 PE schwarz VE 2 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-783856
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     23115
EAN/GTIN:
     4250101145889
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Pfeilerschutz
Pfeilerschutzprofil
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900040324, Pfeilerschutzprofil, schwarz Dieses Pfeilerschutzprofil schützt Pfeiler, Stützen und Posten. , Material: Polyethylen, hohe Stoßfestigkeit auch bei kälteren Temperaturen , Warnfarbe: schwarz , Befestigung: einfaches Stecksystem, mehrfach übereinander montierbar , Lieferumfang: Set mit 2 Profilen,inklusive Montagematerial, Fabrikat: Asecos
Weitere Informationen:
für Pfeilermaße:
300x300 mm
Höhe:
500 mm
Maße LxHxT:
500x500x500 mm
Inhalt VE:
2
Farbe:
schwarz
Herstellerartikelnummer:
23115
Herstellername:
asecos GmbH
Markenname:
asecos
Made in Germany:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 182,33*
€ 218,27*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 180,72*
€ 218,29*
44 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 211,82*
€ 259,82*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 222,30*
€ 264,97*
14 Tage
30
Frei Haus
ab € 348,19*
€ 414,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,29*
€ 259,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,19*
€ 258,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,69*
€ 245,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,20*
€ 225,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,72*
€ 215,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.