Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfeiler-Schutzprofil 300 PE schwarz VE 2 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pfeiler-Schutzprofil 300 PE schwarz VE 2 St.
Pfeiler-Schutzprofil 300 PE schwarz VE 2 St.
Pfeiler-Schutzprofil 300 PE schwarz VE 2 St.
Pfeiler-Schutzprofil 300 PE schwarz VE 2 St.
Artikel-Nr.:
     302blb-5805560
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     23115
EAN/GTIN:
     4250101145889
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Pfeilerschutz
Pfeilerschutzprofil
Pfeilerschutzprofil • Schützt Pfeiler, Stützen und Posten • Material: Polyethylen, hohe Stoßfestigkeit auch bei kälteren Temperaturen • Befestigung: einfaches Stecksystem, mehrfach übereinander montierbar Lieferung: Set mit 2 Profilen, inklusive Montagematerial.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Höhe:
500 mm
Markenname:
asecos
WGNr.:
137
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
23115
Herstellername:
asecos GmbH
für Pfeilermaße:
300 x 300 mm
Maße L x H x T:
500 x 500 x 500 mm
Inhalt VE:
2
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Pfostenschutz, Regalanfahrschutz, Regalschutz, Säulen-Prallschutz, Säulenanfahrschutz, Säulenprallschutz, Säulenschutz, anfahrschutz polyethylen, anfahrschutz, Schutzleiste, Stoßleiste, Pfeiler-Schutzprofil, Schutzprofil, Rammschutz, 9900040324, 00040324
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 182,33*
€ 218,27*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 180,72*
€ 218,29*
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 211,82*
€ 259,82*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 222,30*
€ 264,97*
15 Tage
30
Frei Haus
ab € 348,19*
€ 414,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,97*
€ 315,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,33*
€ 288,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,78*
€ 273,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,30*
€ 264,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.