| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-784137 Herst.-Nr.: SPG 25 EAN/GTIN: 4330816438534 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900040654, Plattensenkrechtlagerregal-Grundfeld Das Palettenregal eignet sich für die stehende Lagerung von Holzplatten oder Blechtafeln. Die auf der Einschubseite angebrachten Rollen ermöglichen eine einfache und produktschonende Beschickung und Entnahme. Grundfeld: , Breite: 920 mm , 2 Schächte, Fabrikat: Fischer Weitere Informationen: | | Länge: | 2500 mm | Höhe: | 2285 mm | lichte Fachbreite: | 400 mm | Schächte: | 2 | Markenname: | neutrale Produktlinie | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.357,47* | € 1.532,53* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.371,14* | € 1.555,38* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.490,65* | € 1.679,11* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.768,62* | € 1.983,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|