Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattenregal GF, HxBxT 2.285 x 920 x 2.500 mm 123874-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-123874-YY
Hersteller:
     RR Fischer GmbH
Herst.-Nr.:
     SPG25
EAN/GTIN:
     4055091100715
Suchbegriffe:
Plattenregal
Plattensenkrechtlager
Plattensenkrechtlagerregal
Plattenständer
Plattenregal GF, HxBxT 2.285 x 920 x 2.500 mm Mit dem Plattenregal-Grundfeld lagern Sie Holzplatten und Blechtafeln sicher und platzsparend. Das Regal besteht aus einer stabilen Stahlrahmenkonstruktion. Auf der Einschubseite befinden sich Rollen für eine leichte Bestückung und Entnahme. Vertikalregal-Grundfeld mit lackierter Oberfläche Stabile Stahlausführung aus Quadratrohr Längsstabilität durch Zwischenstücke aus Rechteckrohr Einseitige Zugriffsmöglichkeit für sichere Lagerung Jederzeit mit einem Anbaufeld erweiterbar Feldtyp = Grundfeld Nennhöhe = 2160 mm Außenmaß Höhe = 2285 mm Außenmaß Breite = 920 mm Außenmaß Tiefe = 2500 mm Zugriffsmöglichkeiten = einseitig Montage = Schraubmontage
Weitere Informationen:
Außenmaß Höhe:
2285 mm
Außenmaß Breite:
920 mm
Außenmaß Tiefe:
2500 mm
Feldtyp:
Grundfeld
Montage:
Schraubmontage
Nennhöhe:
2160 mm
Zugriffsmöglichkeiten:
einseitig
HEIGHT GRO:
800.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
2500.00 mm
WEIGHT GRO:
90.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.476,46*
€ 1.656,50*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.491,93*
€ 1.679,26*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 1.776,03*
€ 1.962,66*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.962,66*
€ 2.335,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.917,87*
€ 2.282,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.828,28*
€ 2.175,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.798,42*
€ 2.140,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.776,03*
€ 2.113,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.