| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-784337 Herst.-Nr.: 4053569074322 EAN/GTIN: 4031022065247 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900040854, Transport-Stapelkasten, Wände und Boden geschlossen, mit und ohne Grifflochung, blau Diese Stapelkästen eignen sich für den Einsatz auf Rollenbahnen. , Wände und Boden geschlossen, mit und ohne Grifflochung , Passend zu Palettengrößen BxL 800x1200 mm , Entspricht den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes , Hohe Stabilität, Fabrikat: LA-KA-PE Weitere Informationen: | | Material: | Polypropylen | Maße außen LxBxH: | 400x300x50 mm | Maße innen LxBxH: | 358x257x40 mm | Temperaturbeständigkeit: | -20 bis +60 °C | Medienbeständigkeit: | viele Säuren und Laugen | Herstellerartikelnummer: | 07550 02 02 | Herstellername: | Ing. Alfred Häner GmbH | Markenname: | LA-KA-PE | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, Stapelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, euro-stapelbehälter blau, euro normbehälter, eurobehälter geschlossen, 00040854, TRANSPORT-STAPELKASTEN, 4031022065247, 1514469 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,95* | € 7,83* | | | | | 4 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 5,912* | € 8,178* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,23* | € 8,87* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,87* | € 8,92* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,93* | € 9,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|