Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900040922, Rollwanne, rot 1308x699x737mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-784378
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     E972T rot
EAN/GTIN:
     4250677901001
Suchbegriffe:
Rechteck-Behälter
Rechteckbehälter
Rollbehälter
Rollwanne
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900040922, Rollwanne rot Diese Rollwannen sind fahrbar und ineinander stapelbar. , Boden ab 227 l Füllvolumensperrholzverstärkt , Hohe chemische und thermische Beständigkeit , Oberflächen leicht zu reinigen,glatte Innenwände , Für Flüssigkeiten nicht geeignet! , Material: Niederdruckpolyethylen (NPE) , Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +70 °C , Füllvolumen: 135–450 l, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Material:
Niederdruckpolyethylen (NPE)
Volumen:
450 l
Farbe:
rot
Maße mit Rädern LxBxH:
1308x699x737 mm
Rollen-Ø:
2 Bock/2 Lenk/100 mm
Temperaturbeständigkeit:
30 bis +70 °C
Gewicht:
23,0 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: rechteck-behälter 450l, rechteck behälter, 00040922, ROLLWANNE,
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 296,17*
€ 355,47*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 302,80*
€ 356,04*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 312,43*
€ 365,25*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 321,49*
€ 375,18*
51 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 363,71*
€ 426,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,25*
€ 434,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,31*
€ 431,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,90*
€ 409,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,71*
€ 399,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,43*
€ 371,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alpha Paletten & Boxen
3137-BL
ab € 101,11*
Zubehör
Alpha Paletten & Boxen
3137-GE
ab € 101,23*
Zubehör
Alpha Paletten & Boxen
3137-GRU
ab € 101,22*
Zubehör
Alpha Paletten & Boxen
3137-RO
ab € 101,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.