Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollbehälter BASIC, BxT 1308 x 699 mm, rot 162678-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-162678-YY
Hersteller:
     Alpha Paletten & Boxen
Herst.-Nr.:
     3133-RO
EAN/GTIN:
     4250677901001
Suchbegriffe:
Rechteck-Behälter
Rechteckbehälter
Rollbehälter
Rollwanne
Rollbehälter BASIC, BxT 1308 x 699 mm, rot Ordnung vereinfacht die Arbeit in jedem Unternehmen. Die Rollbehälter BASIC sind in unterschiedlichen Farbausführungen erhältlich für übersichtliches Sortieren und Sammeln. Dank des Kunststoffmaterials lassen sich die Rollbehälter leicht reinigen. Rollbehälter aus pflegeleichtem und robustem Polyethylen Große Farbvielfalt vereinfacht das Sammeln und Sortieren von festen Gegenständen Einfacher Transport über 4 Rollen Leichte Reinigung durch glatte Innenwände Ab 227 Liter verstärkter Boden mit Sperrholzplatte Volumen = 450 l Außenmaß Tiefe = 699 mm Außenmaß Breite = 1308 mm Wände Ausführung = Vollwand Böden Ausführung = geschlossen Tragkraft = 150 kg Material = Niederdruck-Polyethylen (LDPE) Unterbau = Rollen
Weitere Informationen:
Böden Ausführung:
geschlossen
Wände Ausführung:
Vollwand
Außenmaß Breite:
1308 mm
Außenmaß Tiefe:
699 mm
Material:
Niederdruck-Polyethylen (LDPE)
Unterbau:
Rollen
Volumen:
450 l
Tragkraft:
150 kg
HEIGHT GRO:
760.00 mm
WIDTH GRO:
1330.00 mm
DEPTH GRO:
720.00 mm
WEIGHT GRO:
23.100000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Weitere Suchbegriffe: rechteck-behälter 450l, rechteck behälter, Großbehälter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 296,17*
€ 355,47*
Lager 4445
30
Frei Haus
ab € 302,80*
€ 356,04*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 312,43*
€ 365,25*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 321,49*
€ 375,18*
51 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 363,71*
€ 426,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,04*
€ 423,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,02*
€ 420,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,24*
€ 398,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,11*
€ 389,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,80*
€ 360,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alpha Paletten & Boxen
3137-BL
ab € 101,11*
Zubehör
Alpha Paletten & Boxen
3137-GE
ab € 101,23*
Zubehör
Alpha Paletten & Boxen
3137-GRU
ab € 101,22*
Zubehör
Alpha Paletten & Boxen
3137-RO
ab € 101,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.