Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 260B-784621 Herst.-Nr.: 33907 EAN/GTIN: 4250101186158 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900041169, Dokumentenbox Für die sichere Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen gemäß DIN EN 14470-1 undTRGS 510 ist dieser Sicherheitsschrank geeignet. , Sicherheit: Feuerwiderstandsfähigkeit 30 Minuten, typgeprüft, GS-geprüft , Verarbeitung: robust und langlebig, Sicherheitselemente korrosionsgeschützt außerhalb des Lagerraums montiert , Türen: bleiben in jedem Öffnungswinkel stehen, selbsttätige Schließung im Brandfall. Türen abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig) , Transport:integrierter Transportsockel (abnehmbare Sockelblende siehe Zubehör) , Außenkorpus: feuerfeste, melaminharzbeschichtete Spezialplatten im Farbton anthrazitgrau (ähnl. RAL 7016), Türfront aus Stahlblech mit hochwertiger Struktur-Pulverbeschichtung , Innenkorpus: aus chemisch-resistenten Spezialplatten , Brandschutzdämmung: mit hochwertigen Fugendichtungen , Kennzeichnung: gemäß DIN EN 14470-1 Ausstattung: , 3 Fachböden , 1 Lochblecheinsatz , 1 Bodenwanne gem. StawaR Datenblätter, Entnahmelisten und andere Dokumente werden in dieser Dokumentenbox direkt am Schrank sicher und geschützt aufbewahrt. , Material: Kunststoff (PE), robust und schlagfest , Farbe: rot , Mit Beschriftungsfeld , Befestigung: mit extrastarker Klebefolie (inklusive) Abschließbar mit Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang), Fabrikat: Asecos Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Öffnungklappe: | vorne | Maße BxTxH: | 333x90x400 mm | Herstellerartikelnummer: | 33907 | Herstellername: | asecos GmbH | Markenname: | asecos | Made in Germany: | ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (16) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 61,44* | € 78,35* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 260 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 61,46* | € 78,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 76,76* | € 97,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,45* | ab € 76,92* | € 97,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 77,26* | € 98,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 260 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 260 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 260 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|