Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASECOS 33907 Dokumentenbox aus Polyethylen, rot, Öffnung vorne


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASECOS 33907 Dokumentenbox aus Polyethylen, rot, Öffnung vorne
ASECOS 33907 Dokumentenbox aus Polyethylen, rot, Öffnung vorne
Artikel-Nr.:
     3EH3T-33907
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     33907
EAN/GTIN:
     4250101186158
Suchbegriffe:
Brandschutzkassette
Feuerschutzkassette
Dokumentenhalter
Dokumentenkassette

ASECOS 33907 Dokumentenbox aus Polyethylen, rot, Öffnung vorne
Dokumentenbox aus Polyethylen, rot Öffnung vorne, inkl. Befestigungsklebeband Abmessung BxTxH (mm): außen 400 x 90 x 333 innen 337 x 57 x 273

  • Material: Polyethylen
  • Höhe außen : 333 mm
  • Breite außen : 400 mm
  • Tiefe außen : 90 mm
Weitere Suchbegriffe: Dokumentenbox, Sammelbox, dokumentenbox a4 rot, dokumentenbox a4, dokumentenbox, Chemieschrank Chemikalien-Schrank Chemikalienschrank Laborschrank Material-Schrank Materialschrank Dokumentenbox Sammelbox
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
19 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 61,44*
€ 78,35*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,46*
€ 78,37*
3 Tage
6
€ 5,99*
ab € 76,76*
€ 97,50*
1 Tag
8
€ 5,45*
ab € 76,92*
€ 97,60*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 77,26*
€ 98,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,35*
€ 93,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,35*
€ 92,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,96*
€ 85,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,32*
€ 82,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,44*
€ 73,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.