Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900041924, Aktenregal PRO Buche 1536x1000x425,4OH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260B-785270
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     N-10R410-B
EAN/GTIN:
     4038933102245
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900041924, Aktenregal zu Büromöbelserie „Pro“ Diese Büromöbelserie lässt sich beliebig kombinieren und bietetvariable Stauraumlösungen. Das Aktenregal hat 4 Ordnerhöhen. , Ober-Unterboden/Einlegeböden: aus 25 mm starken, dreischichtigen Feinspanplatten , Sichtrückwand: 8 mm stark, eingenutet und verleimter Korpus, 3 mm Kunststoff-Umleimer, gerundet , Zubehör: Sockel, Höhe 50 mm, oder Justierfüße auf Anfrage lieferbar , Weitere Varianten auf Anfrage lieferbar, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
54000 GRAMM
Dekor:
Buche
Maße HxBxT:
1536x1000x425 mm
Herstellerartikelnummer:
N-10R410-B
Herstellername:
Geramöbel GmbH
Markenname:
Geramöbel
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, aktenregal holz, aktenregal schwarz, aktenregal, 00041924, AKTENREGAL
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 243,93*
€ 302,40*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 246,02*
€ 302,42*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 246,10*
€ 303,76*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 260,48*
€ 317,37*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 265,55*
€ 319,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,37*
€ 377,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,94*
€ 373,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,33*
€ 346,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,21*
€ 344,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,48*
€ 309,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
N-10MS12-Z
ab € 51,55*
Zubehör
Geramöbel
N-10MS12-S
ab € 51,59*
Zubehör
Geramöbel
N-10EB10-A
ab € 25,70*
Zubehör
Geramöbel
N-10EB10-B
ab € 25,82*
Zubehör
Geramöbel
N-10EB10-L
ab € 25,87*
Zubehör
Geramöbel
N-10EB10-N
ab € 25,78*
Zubehör
Geramöbel
N-10EB10-O
ab € 25,78*
Zubehör
Geramöbel
N-10EBS10-W
ab € 25,83*
Zubehör
Geramöbel
N-10EB12-A
ab € 30,17*
Zubehör
Geramöbel
N-10EB12-B
ab € 30,05*
Zubehör
Geramöbel
N-10EB12-L
ab € 30,10*
Zubehör
Geramöbel
N-10EB12-N
ab € 30,10*
Zubehör
Geramöbel
N-10EB12-O
ab € 30,04*
Zubehör
Geramöbel
N-10EB12-W
ab € 30,01*
Zubehör
Geramöbel
N-10EBMS16-A
ab € 20,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.