Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900041926, Aktenregal PRO Lichtgrau 1536x1000x425,4OH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260B-785272
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     N-10R410-L
EAN/GTIN:
     4038933102252
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900041926, Aktenregal zu Büromöbelserie „Pro“ Diese Büromöbelserie lässt sich beliebig kombinieren und bietetvariable Stauraumlösungen. Das Aktenregal hat 4 Ordnerhöhen. , Ober-Unterboden/Einlegeböden: aus 25 mm starken, dreischichtigen Feinspanplatten , Sichtrückwand: 8 mm stark, eingenutet und verleimter Korpus, 3 mm Kunststoff-Umleimer, gerundet , Zubehör: Sockel, Höhe 50 mm, oder Justierfüße auf Anfrage lieferbar , Weitere Varianten auf Anfrage lieferbar, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
54000 GRAMM
Dekor:
lichtgrau
Maße HxBxT:
1536x1000x425 mm
Herstellerartikelnummer:
N-10R410-L
Herstellername:
Geramöbel GmbH
Markenname:
Geramöbel
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, aktenregal holz, aktenregal, aktenregal grau, 00041926, AKTENREGAL
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 244,10*
€ 299,69*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 245,35*
€ 301,01*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 262,88*
€ 317,56*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 265,16*
€ 320,65*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 267,34*
€ 322,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,56*
€ 377,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,74*
€ 373,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,09*
€ 342,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,45*
€ 339,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,88*
€ 312,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
N-10MS12-Z
ab € 51,56*
Zubehör
Geramöbel
N-10MS12-S
ab € 51,47*
Zubehör
Geramöbel
N-10EB10-A
ab € 25,90*
Zubehör
Geramöbel
N-10EB10-B
ab € 25,81*
Zubehör
Geramöbel
N-10EB10-L
ab € 25,81*
Zubehör
Geramöbel
N-10EB10-N
ab € 25,84*
Zubehör
Geramöbel
N-10EB10-O
ab € 25,89*
Zubehör
Geramöbel
N-10EBS10-W
ab € 25,75*
Zubehör
Geramöbel
N-10EB12-A
ab € 30,19*
Zubehör
Geramöbel
N-10EB12-B
ab € 30,12*
Zubehör
Geramöbel
N-10EB12-L
ab € 30,24*
Zubehör
Geramöbel
N-10EB12-N
ab € 29,99*
Zubehör
Geramöbel
N-10EB12-O
ab € 30,20*
Zubehör
Geramöbel
N-10EB12-W
ab € 30,28*
Zubehör
Geramöbel
N-10EBMS16-A
ab € 20,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.