| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-806625 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4250985901205 EAN/GTIN: 4250985901205 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4250985901205, LED FineLite nw 850 12 V DC 8,4 Watt, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Lief.-Art.-Nr.: | 3298353 | Leistungsaufnahme max.: | 8,4 W | Lõnge: | 850 mm | Marke: | HALEMEIER |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, deckeneinbaulampen led, einbauleuchte led, einbauleuchte 12v, Leuchte, LED |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 37,91* | € 52,17* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 39,52* | € 52,30* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 41,12* | € 54,58* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 41,94* | € 55,67* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 41,95* | € 56,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|