| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p945204 Herst.-Nr.: 4250985901205 EAN/GTIN: 4250985901205 |
| |
|
| | |
| LED-Leuchte FineLite Filigrane LED-Einbauleuchte, dimmbar Lichtausbeute 40 Im/W Gleichmäßige Ausleuchtung ohne Dunkelzonen, Ausstrahlungswinkel 60° Blendfrei durch transluzente Opalabdeckung Ohne sichtbare LED-Punkte Zum Einbau in Regale, Fächer, Lichtkranz Farbwiedergabe RA 85 Schutzart IP 20 Zuleitung 1,8 m Steckverbindung LED-Mini M1 Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Energielabel_v2: | falsch | Hersteller: | Halemeier | Lichtfarbe: | neutralweiß | Länge: | 850 mm | Leistung Watt: | 8,4 W |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, deckeneinbaulampen led, einbauleuchte led, einbauleuchte 12v, Halemeier, LED-FineLite, nw, 850, 12, V |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 37,91* | € 52,17* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 39,52* | € 52,30* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 41,12* | € 54,58* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 41,94* | € 55,67* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 41,95* | € 56,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|