Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED FineLite nw 8.4W 850mm, LTG. 1.8m LTG, M1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED FineLite nw 8.4W 850mm, LTG. 1.8m LTG, M1
LED FineLite nw 8.4W 850mm, LTG. 1.8m LTG, M1
Artikel-Nr.:
     4012-790498
Hersteller:
     Halemeier
Herst.-Nr.:
     3298353
EAN/GTIN:
     4250985901205
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
LED-Leuchte FineLite

• Filigrane LED-Einbauleuchte, dimmbar
• Lichtausbeute 40 Im/W
• Gleichmäßige Ausleuchtung ohne Dunkelzonen, Ausstrahlungswinkel 60°
• Blendfrei durch transluzente Opalabdeckung
• Ohne sichtbare LED-Punkte
• Regale, Fächer, Lichtkranz
• Energieeffizienz A
• Farbwiedergabe RA 85
• Schutzart IP 20
• Zuleitung 1,8 m
• Steckverbindung LED-Mini M1

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
3298353
Leistungsaufnahme max.:
8,4 W
Länge:
850 mm
Herstellerartikelnummer:
3298353
Herstellername:
Halemeier GmbH
Markenname:
HALEMEIER
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 9,50*
ab € 31,23*
€ 41,15*
€ 4,90*
ab € 37,79*
€ 50,82*
Lager 4012
25
€ 6,90*
ab € 39,22*
€ 51,13*
1 Tag
25
€ 7,90*
ab € 40,86*
€ 53,02*
5 Tage
25
€ 4,95*
ab € 42,15*
€ 54,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,13*
€ 60,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,12*
€ 59,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,84*
€ 55,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.