| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 260B-951242 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: KGF1NF EAN/GTIN: 4053569800976 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900060885, 150-Liter-Set, mit fahrbarem Behälter Diese mobilen Notfallsets kommen überall da zum Einsatz, wo Gefahrstoffe auslaufen können. , Behälter mit verschließbarem Deckel und 4 Rädern , Aufnahmekapazität: 150 l/VE , Maße (LxBxH): 840x660x600 mm Inhalt: 100 Tücher (400x500 mm), 2 Saugschläuche (1200 mm x Ø 75 mm), 2 Saugschläuche (3000 x Ø 75 mm), 2 Kissen (400x400 mm), 20 Wischtücher, 1 Paar Handschuhe, 5 Entsorgungssäcke. Version Universal – Farbe grau Zur Aufnahme aller Arten von Flüssigkeiten: Öl, Wasser, Kühlflüssigkeiten, Chemikalien., Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Nachfüllset 150 l Universal | Markenname: | neutrale Produktlinie |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 00060885, AUFN. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |