| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-7003426577 Herst.-Nr.: KGF1NF EAN/GTIN: 4053569800976 |
| |
|
| | |
| Ausführung: Diese mobilen Notfallsets kommen überall da zum Einsatz, wo Gefahrstoffe auslaufen können. Behälter mit verschließbarem Deckel und 4 Rädern Aufnahmekapazität: 150 l/VE Maße (LxBxH): 840x660x600 mm Inhalt: 100 Tücher (400x500 mm), 2 Saugschläuche (1200 mm x Ø 75 mm), 2 Saugschläuche (3000 x Ø 75 mm), 2 Kissen (400x400 mm), 20 Wischtücher, 1 Paar Handschuhe, 5 Entsorgungssäcke. Version Universal – Farbe grau Zur Aufnahme aller Arten von Flüssigkeiten: Öl, Wasser, Kühlflüssigkeiten, Chemikalien. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7003426577, KGF1NF, 3426577 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 203,22* | € 245,23* | | | | Lager 8670 | | | | | | Frei Haus | ab € 197,74* | € 246,46* | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 207,21* | € 251,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|