Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900059312, abklappbare Längswand 900 x 495 x 800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-951475
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     020350801
EAN/GTIN:
     4260257921152
Suchbegriffe:
ESD-Tischwagen
Kastenwagen
Tischwagen
gmöhling kastenwagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900059312, Aluminium Kastenwagen Der strapazierfähige und langlebige Transportwagen mit minimalem Eigengewicht verfügt über eine maximale Transportkapazität. , Ausführung: ohne Deckel , Material: Aluminium, korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig , Rand-, Bodenprofil: stabil, zur Verstärkung der Behälterwände , Wandverstärkungen: ringsumlaufende trapezförmige Sicken , Rollen: 2 Bock-, 2 Lenkrollen mit Radfeststellern und Rollenlagerung , Reifen: spurlose Vollgummibereifung, Rollenlagerung und Fadenschutz Ausführungen: Abklappbare Längswand, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Inhalt:
355 l
Maße außen LxBxH::
930x530x985 mm
Maße innen LxBxH:
900x500x800 mm
Rollenanordnung:
B
Rollen-Ø:
125 mm
Gewicht:
22,5 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: kastenwagen, tischwagen 250kg tragkraft, 00059312, ABSENKBARE
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 424,10*
€ 469,81*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 421,26*
€ 472,09*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 428,40*
€ 525,45*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 484,37*
€ 532,71*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 483,41*
€ 533,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,81*
€ 559,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,42*
€ 553,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,42*
€ 538,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 445,21*
€ 529,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,10*
€ 504,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gmöhling Transportgeräte
45031001
ab € 5,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.