Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900059456, Bockrolle 125mm LS410.B80Platte,Elastik schw.,KL LS410.B80.125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-951713
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     LS410.B80.125
EAN/GTIN:
     4021885096243
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bockrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
bockrolle 125mm tpe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900059456, Transportgeräterolle, Bockrolle spurlos Diese Rollen lassen sich an verschiedensten Transportgeräten anbringen. , Gehäuse: Stahlblech, verzinkt-chromatiert , Kugelkranz: zweireihig im Gabelkopf , Lauffläche: Elastik-Reifen, schwarz , Felge: Aluminium , Lager: Kugellager, Fabrikat: BS Rollen
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
125 mm
Tragkraft:
150 kg
Bauhöhe:
155 mm
LxB Plattenabmessung:
115x85 mm
Lochabstand Plattenabmessung:
80x55/60 mm
Loch-Ø Plattenabmessung:
9 mm
Ausladung:
34 mm
Herstellerartikelnummer:
LS410.B80.125
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS Rollen
Weitere Suchbegriffe: transportgeräte rolle, transportgeräte-rolle 125 mm, 00059456, BOCKROLLE,, 4021885096243, 1512854, LS410.B80.125, 1067738
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 20,66*
€ 27,18*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,88*
€ 27,45*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 21,43*
€ 29,52*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,07*
€ 30,57*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 20,20*
€ 32,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.