Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle Aluf.Kugell.LS410.B80.125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bockrolle Aluf.Kugell.LS410.B80.125
Bockrolle Aluf.Kugell.LS410.B80.125
Artikel-Nr.:
     4012-281000
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     LS410.B80.125
EAN/GTIN:
     4021885096243
Suchbegriffe:
Bockrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
bockrolle 125mm tpe
Transportgeräterolle, Bockrolle spurlos

Gehäuse: Stahlblech verzinkt-chromatiert, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Rad: Gummirad, Kunststofffelge, Rollenkorblager
Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
L410.B80.125
a:
125 mm
c:
40 mm
e:
155 mm
g:
104 x 80 mm
h:
76 x 56/84 x 64 mm
k:
9 mm
f:
150 kg
Herstellerartikelnummer:
LS410.B80.125
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS ROLLEN
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: transportgeräte rolle, transportgeräte-rolle 125 mm, 30223115, Räder, Rollen, Transportgeräterollen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
1
€ 6,90*
ab € 20,51*
€ 27,15*
2 Tage
1
€ 7,90*
ab € 20,72*
€ 27,42*
8 Tage
1
€ 4,30*
ab € 21,39*
€ 29,47*
6 Tage
1
€ 4,95*
ab € 23,22*
€ 30,52*
13 Tage
1
Frei Haus
ab € 20,11*
€ 32,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.