Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900059468, Lenkrolle 125mm L400.B44 Platte,thermopl.RL L400.B44.126


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-951725
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L400.B44.126
EAN/GTIN:
     4021885120597
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Fixierbinde
Fixierverband
Haftbinde
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900059468, Transportgeräterolle, Lenkrolle spurlos Diese thermoplastischen Rollen lassen sich an verschiedensten Transportgeräten anbringen. , Gehäuse: Stahlblech, verzinkt-chromatiert , Kugelkranz: zweireihig im Gabelkopf , Rad: thermoplastischer Reifen, grau , Felge: Kunststoff , Lager: Rollenlager, Fabrikat: BS Rollen
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
125 mm
Tragkraft:
120 kg
Bauhöhe:
155 mm
LxB Plattenabmessung:
104x80 mm
Lochabstand Plattenabmessung:
84x64/76x56 mm
Loch-Ø Plattenabmessung:
9 mm
Ausladung:
34 mm
Herstellerartikelnummer:
L400.B44.126
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS Rollen
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,78*
€ 7,05*
2 Tage
12
1
€ 6,90*
ab € 5,99*
€ 8,95*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 6,08*
€ 9,02*
Lager 260
12
1
€ 4,95*
ab € 6,08*
€ 9,03*
1
€ 5,90*
ab € 5,49*
€ 9,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
L420.B44.101
ab € 5,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.