Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Rettungsdienst
>
Erste Hilfe
>
Wundversorgung
>
Binden, Bandagen
>
Fixierbinde
>
Artikel
BS Transportrolle L400, Lenkrolle, Rad-Ø 125 mm, Tragkr. 120 kg, Rollenlager, Lauffl. thermopl. Gummi grau, Radk. Kunststoff
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417B-p1154264
Hersteller:
BS Rollen
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4021885120597
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Fixierbinde
Fixierverband
Haftbinde
Transportrolle L400.B44.126, Produkttyp: Lenkrollen, Befestigung: , Ø Schraubloch: 84x64/76x56 mm, Material/Art des Radkörpers: 9, Material der Lauffläche: thermoplastischer Gummi grau, Lager: 0, Ø Rad: 125 mm, Tragkraft: 120 kg
Weitere Informationen:
Durchmesser:
125
Ausladung:
34
Material:
Gummi
Lager:
Rollenlager
f:
120
k:
9
h:
84x64/76x56
g:
104 x 80
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
e:
155
Plattenlänge:
104 x 80
c:
32
Lauffläche:
Gummi
a:
125
Schraublochdurchmesser:
9
Typ:
Lenkrolle
Radkörper:
Kunststoff
Bauhöhe:
155
Radbreite:
32
Hersteller:
BS Rollen
Tragkraft:
120 kg
Plattengröße:
104x80 mm
Tragfähigkeit:
120 kg
Raddurchmesser:
125 mm
... >
Transporträder/-rollen
>
Transportrolle
>
Transportrolle Lenkrolle
Weitere Suchbegriffe:
Kohäsiv Binde
,
Kohäsivbinde
,
Kohäsive Verbände
,
Kreppbinde
,
Lenkrolle
,
Schwenkrolle
,
Lenkrolle mit Feststeller
,
Transportgeräte-Rolle
,
Transportgeräterolle
,
bs rollen l420.b31.125 lenkrolle
,
apparaterolle
,
apparaterollen lenkrolle
,
Lenkrollen
,
Bockrollen
,
Transportrolle
,
Rollen
,
Rolle
,
Räder
Angebote
(27)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6C8MS
12 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,78*
€ 7,05*
Lager 4012
2 Tage
12
1
€ 6,90*
ab € 5,99*
€ 8,95*
Lager 6922
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 6,08*
€ 9,02*
Lager 260
5 Tage
12
1
€ 4,95*
ab € 6,08*
€ 9,03*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 5,49*
€ 9,06*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
Lagerstand:
Lager 5417
Versand:
Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 5417
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lenkrolle D.100mm Trgf.110kg m.Festst.Ku.104x80mm BS ROLLEN
BS Rollen
L420.B44.101
ab € 5,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen