Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle, Rola, Thermo L400.B44.126


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle, Rola, Thermo L400.B44.126
Lenkrolle, Rola, Thermo L400.B44.126
Artikel-Nr.:
     4012-783240
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L400.B44.126
EAN/GTIN:
     4021885120597
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Fixierbinde
Fixierverband
Haftbinde
Transportgeräterolle, Lenkrolle spurlos

Gehäuse: Stahlblech verzinkt-chromatiert, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Rad: thermoplastische Reifen, Kunststofffelge, Rollenlager
Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
L400.B44.126
a:
125 mm
c:
32 mm
e:
155 mm
g:
104 x 80 mm
h:
84 x 64/76 x 56 mm
k:
9 mm
f:
120 kg
Herstellerartikelnummer:
L400.B44.126
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS ROLLEN
Ursprungsland:
VR China
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,78*
€ 7,05*
Lager 4012
12
1
€ 6,90*
ab € 5,99*
€ 8,95*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 6,08*
€ 9,02*
5 Tage
12
1
€ 4,95*
ab € 6,08*
€ 9,03*
1
€ 5,90*
ab € 5,49*
€ 9,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
L420.B44.101
ab € 5,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.