| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-951742 Herst.-Nr.: B80.251 EAN/GTIN: 4021885076672 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900059436, Transportgeräterolle, Elastikrad spurlos Diese Rollen lassen sich an verschiedensten Transportgeräten anbringen. , Lauffläche: Elastikrad, schwarz , Felge: Aluminium , Lager: Kugellager, Fabrikat: BS Rollen Weitere Informationen: | | Rad-Ø: | 250 mm | Tragkraft: | 450 kg | Bohrung: | 20 mm | Nabenlänge: | 60 mm | Herstellerartikelnummer: | B80.251 | Herstellername: | BS Rollen GmbH | Markenname: | BS Rollen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 26,09* | € 34,31* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 26,38* | € 34,63* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 28,03* | € 36,75* | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 27,28* | € 37,30* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 25,82* | € 38,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|