Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900059441, Bockrolle 220kg 125mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-951760
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     LSS410.B80.125
EAN/GTIN:
     4021885094164
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bockrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900059441, Transportgeräterolle, Bockrolle spurlos Diese Rollen lassen sich an verschiedensten Transportgeräten anbringen. , Gehäuse: Stahlblech, verzinkt-chromatiert , Kugelkranz: zweireihig im Gabelkopf , Lauffläche: Elastik-Reifen, schwarz , Felge: Aluminium , Lager: Kugellager, Fabrikat: BS Rollen
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
125 mm
Tragkraft:
220 kg
Bauhöhe:
166 mm
LxB Plattenabmessung:
138x109 mm
Lochabstand Plattenabmessung:
105x75/80 mm
Loch-Ø Plattenabmessung:
11 mm
Ausladung:
45 mm
Herstellerartikelnummer:
LSS410.B80.125
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS Rollen
Weitere Suchbegriffe: bockrolle 220kg 125mm, transportgeräte rolle, transportgeräte-rolle 125 mm, 00059441, BOCKROLLE, 4021885094164, 1472081, LSS410.B80.125, 1067696
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
€ 6,90*
ab € 22,11*
€ 29,35*
1 Tag
3
€ 7,90*
ab € 22,40*
€ 29,73*
Lager 260
3
€ 4,95*
ab € 23,76*
€ 31,52*
6 Tage
3
€ 4,30*
ab € 23,33*
€ 32,16*
12 Tage
3
Frei Haus
ab € 22,08*
€ 34,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.