Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle 220kg 125mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bockrolle 220kg 125mm
Bockrolle 220kg 125mm
Artikel-Nr.:
     4012-776426
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     LSS410.B80.125
EAN/GTIN:
     4021885094164
Suchbegriffe:
Bockrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
Transportgeräterolle, Bockrolle spurlos

Gehäuse: Stahlblech verzinkt-chromatiert, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Rad: Gummirad, Kunststofffelge, Rollenkorblager
Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
LSS410.B80.125
a:
125 mm
c:
50 mm
e:
166 mm
g:
138 x 109 mm
h:
105 x 75/80 mm
k:
11 mm
f:
220 kg
Herstellerartikelnummer:
LSS410.B80.125
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS ROLLEN
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: bockrolle 220kg 125mm, transportgeräte rolle, transportgeräte-rolle 125 mm, 30223119, Räder, Rollen, Transportgeräterollen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
9
€ 6,90*
ab € 22,14*
€ 29,10*
3 Tage
9
€ 7,90*
ab € 22,37*
€ 29,48*
7 Tage
9
€ 4,95*
ab € 23,80*
€ 31,27*
8 Tage
18
€ 4,30*
ab € 23,22*
€ 31,90*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 22,22*
€ 34,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.