Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle 220kg 125mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bockrolle 220kg 125mm
Bockrolle 220kg 125mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-776426
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     LSS410.B80.125
EAN/GTIN:
     4021885094164
Suchbegriffe:
Bockrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
Transportgeräterolle, Bockrolle spurlos

Gehäuse: Stahlblech verzinkt-chromatiert, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Rad: Gummirad, Kunststofffelge, Rollenkorblager
Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
LSS410.B80.125
a:
125 mm
c:
50 mm
e:
166 mm
g:
138 x 109 mm
h:
105 x 75/80 mm
k:
11 mm
f:
220 kg
Herstellerartikelnummer:
LSS410.B80.125
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS ROLLEN
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: bockrolle 220kg 125mm, transportgeräte rolle, transportgeräte-rolle 125 mm, 30223119, Räder, Rollen, Transportgeräterollen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
€ 6,90*
ab € 21,99*
€ 29,11*
1 Tag
3
€ 7,90*
ab € 22,39*
€ 29,49*
5 Tage
3
€ 4,95*
ab € 23,77*
€ 31,28*
6 Tage
3
€ 4,30*
ab € 23,24*
€ 31,92*
Lager 6C8MS
3
Frei Haus
ab € 22,23*
€ 34,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 8 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.