Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900059494, Bockrolle,blau Roll.korbl.LSS410.B61.125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-951784
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     LSS410.B61.125
EAN/GTIN:
     4021885083359
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bockrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
bockrolle 125mm tpe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900059494, Transportgeräterolle, Bockrolle Diese Rollen lassen sich an verschiedensten Transportgeräten anbringen. , Gehäuse: Stahlblech, verzinkt-chromatiert , Kugelkranz: zweireihig im Gabelkopf , Rad: Elastik-Reifen, blau , Felge: Kunststoff, 100 mm Ø mit Fadenschutz , Lager: Rollenlager Diese Rollen mit der blauen Elastikbereifung lassen sich an verschiedensten Transportgeräten anbringen. , Gehäuse:Stahlblech, verzinkt-chromatiert , Kugelkranz: zweireihig im Gabelkopf , Rad: Elastik, Reifen blau, Felge: Kunststoff, 100 mm Ø mit Fadenschutz , Lager: Rollenlager, Fabrikat: BS Rollen
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
125 mm
Tragkraft:
300 kg
Bauhöhe:
166 mm
LxB Plattenabmessung:
138x109 mm
Lochabstand Plattenabmessung:
105x75/80 mm
Loch-Ø Plattenabmessung:
11 mm
Herstellerartikelnummer:
LSS410.B61.125
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS Rollen
Weitere Suchbegriffe: transportgeräte rolle, transportgeräte-rolle 125 mm, 00059494, BOCKROLLE,BLAU, 4021885083359, 1490990, LSS410.B61.125, 1067629
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 6,90*
ab € 15,37*
€ 20,34*
1 Tag
6
€ 7,90*
ab € 15,54*
€ 20,55*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 16,68*
€ 21,88*
Lager 260
6
€ 4,95*
ab € 16,66*
€ 21,98*
6 Tage
12
€ 4,30*
ab € 16,11*
€ 21,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
L410.B61.101
ab € 5,07*
Ähnlich
BS Rollen
LS410.B61.125
ab € 8,80*
Ähnlich
BS Rollen
L410.B61.160
ab € 15,65*
Ähnlich
BS Rollen
L410.B61.201
ab € 30,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.