| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-951833 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 83447 EAN/GTIN: 4332163896173 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900060916, Müllcontainer, aus Kunststoff, Runddeckel Diese Müllcontainer mit Runddeckel und Kindersicherung sind robust und formstabil. Durch eine spezielle UV-Stabilisierung sind sie alterungsbeständig. Die Entleerung erfolgt über Zapfen. , Herstellung: Nach DIN EN 840 , Kompatibel mit allen Norm-Schüttvorrichtungen von Fahrzeugen nach EU-Richtlinien , Wasserablaufstutzen serienmäßig , Arretierbar und mobil , Fahrweg bestehend aus 4 einzeln drehbaren Vollgummirollen , Radstopp , Auf Anfrage lieferbar: Zentrale Feststellbremse für Zentralverriegelung, Kammaufnahme Abb. zeigt Müllcontainer in grün., Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Volumen: | 1100 l | Maße BxTxH: | 1370x1115x1470 mm | Material: | HDPE | Farbe: | anthrazit | Gewicht: | 70 kg | Herstellerartikelnummer: | 83447 | Herstellername: | SSI Schäfer Fritz Schäfer GmbH | Markenname: | OPV | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 447,27* | € 548,41* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 417,13* | € 548,42* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 465,66* | € 569,87* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 529,88* | € 649,60* | | | | | 51 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 391,44* | € 668,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|