Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bimos Arbeitsstuhl grün, ohne Polster Sitzhöhe 450-620 mm mit Gleiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bimos Arbeitsstuhl grün, ohne Polster Sitzhöhe 450-620 mm mit Gleiter
Bimos Arbeitsstuhl grün, ohne Polster Sitzhöhe 450-620 mm mit Gleiter
Bimos Arbeitsstuhl grün, ohne Polster Sitzhöhe 450-620 mm mit Gleiter
Bimos Arbeitsstuhl grün, ohne Polster Sitzhöhe 450-620 mm mit Gleiter
Bimos Arbeitsstuhl grün, ohne Polster Sitzhöhe 450-620 mm mit Gleiter
Artikel-Nr.:
     5417B-p1010784
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     4016849573144
EAN/GTIN:
     4016849573144
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Basisstuhl
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Basisstuhl Modell Neon mit Synchrontechnik • Sitzschale: Kunststoff (Sitzpolster optional) • Rückenschale: Kunststoff (Polster optional) • Metallauteile: schwarz beschichtet • Kunststoffteile: basaltgrau • Flexband: aus weichem Kunststoff • Untergestell: Aluminium-Fußkreuz, schwarz Eigenschaften: • Synchrontechnik: sorgt für ein aktives, dynamisches Sitzen inklusive Gewichtsregulierung, Sitz und Lehne begleiten den Körper in seiner Bewegung • Sitzhöhenverstellung • Sitzneigeverstellung • Sitztiefenverstellung • Rückenlehnenhöhenverstellung • Gewichtsregulierung Hinweis: Die innovative Stuhl- und Polster-Kombination im 1+1-System sorgt für Flexibilität, Nachhaltigkeit und eine perfekte Anpassung an den jeweiligen Arbeitsbereich. Wichtig – Der Stuhl ist nur mit Polster-Element besitzbar! • Mit großflächigen Kunststoff-Bodengleitern
Weitere Informationen:
Gestellfarbe:
schwarz
Hersteller:
Bimos
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Gestellmaterial:
Aluminium
Rollentyp:
Gleiter
Bodenbeschaffenheit:
Hartboden
Sitzhöhenverstellung:
450 - 620
Höhe Rückenlehne:
570 mm
Sitzhöhe:
450 - 620 mm
Ausführung:
Bimos Neon 9570
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 322,19*
€ 378,99*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 323,14*
€ 379,00*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 363,65*
€ 423,78*
3 Tage
2
€ 35,99*
ab € 381,51*
€ 443,33*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 353,93*
€ 451,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,77*
€ 537,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 434,18*
€ 516,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 415,67*
€ 494,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,01*
€ 466,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,75*
€ 436,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,93*
€ 421,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.